Duracell - Duracell batterier Li-on CR1220 - 1pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
IEC-betegnelse - CR 1220
Andre betegnelser - Uten
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394030305
Elnummer
6200008
Leverandørens varenummer
30305
Typebeskrivelse
6200008
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
IEC-betegnelse
CR 1220
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium
Lengde
2 mm
Høyde inkl. poler
2 mm
Bredde
12 mm
Diameter
12 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
CR1220 litium høy effekt 3V. Knappcelle-batteri.