Duracell - Duracell batterier Li-on CR2016 - 2pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
IEC-betegnelse - CR 2016
Andre betegnelser - Uten
Antall celler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394203884
Elnummer
6200012
Leverandørens varenummer
203884
Typebeskrivelse
6200012
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
IEC-betegnelse
CR 2016
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
2
Modell / utførelse
Litium
Lengde
1,6 mm
Bredde
20 mm
Diameter
20 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
CR2016 litium, høy effekt 3V. Knappcelle- batteri.