Duracell - Duracell batterier Li-on CR2025 - 1pk - 33979
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
IEC-betegnelse - CR 2025
Andre betegnelser - Uten
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Duracell Electronics
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394033979
Elnummer
6200013
Leverandørens varenummer
33979
Typebeskrivelse
6200013
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
3 V
IEC-betegnelse:
CR 2025
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
2,5 mm
Bredde:
20 mm
Diameter:
20 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
2 g


