Duracell - Duracell batterier Li-on CR2430 - 1pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 285 mAh
IEC-betegnelse - CR 2430
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394030398
Elnummer
6200017
Leverandørens varenummer
30398
Typebeskrivelse
6200017
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
285 mAh
IEC-betegnelse
CR 2430
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium
Lengde
3 mm
Høyde inkl. poler
3 mm
Bredde
24,5 mm
Diameter
24,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
CR2430 litium, høy effekt 3V. Knappcelle-batteri.