Duracell - Duracell batterier Li-on CR2450 - 1pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 620 mAh
IEC-betegnelse - CR 2450
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394030428
Elnummer
6200018
Leverandørens varenummer
30428
Typebeskrivelse
6200018
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
620 mAh
IEC-betegnelse
CR 2450
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium
Lengde
5 mm
Høyde inkl. poler
5 mm
Bredde
24,5 mm
Diameter
24,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
CR2450 litium, høy effekt 3V. Knappcelle-batteri.