Duracell - Duracell batterier Security Alkaline MN11 - 1pk - 15142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
33 mAhGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 33 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Duracell Security Alkaline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394015142
Elnummer
6200023
Leverandørens varenummer
15142
Typebeskrivelse
6200023
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
Kapasitet:
33 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
16 mm
Bredde:
10 mm
Diameter:
10 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
10 g


