Duracell - Duracell batterier Security Alkaline MN27 - 1pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 18 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394023352
Elnummer
6200024
Leverandørens varenummer
23352
Typebeskrivelse
6200024
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
12 V
Kapasitet
18 mAh
IEC-betegnelse
Andre
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
28 mm
Høyde inkl. poler
28,2 mm
Bredde
8 mm
Diameter
8 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
10 g
1pk MN27, 12V Alkalisk batteri. Velegnet til sikkerhetsprodukter.