Duracell - Duracell batterier Security LR1 - 2pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 825 mAh
IEC-betegnelse - LR 1
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394203983
Elnummer
6200006
Leverandørens varenummer
203983
Typebeskrivelse
6200006
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
825 mAh
IEC-betegnelse
LR 1
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
2
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
30,2 mm
Høyde inkl. poler
30 mm
Bredde
11 mm
Diameter
12 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
7 g
2pk MN9100 LR1 1,5V. Alkalisk batteri med lang holdbarhet