Duracell - Duracell Electronics Li-on CR2032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 220 mAh
IEC-betegnelse - CR 2032
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394033917
Elnummer
6200015
Leverandørens varenummer
33917
Typebeskrivelse
6200015
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
Kapasitet
220 mAh
IEC-betegnelse
CR 2032
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Litium
Lengde
3,2 mm
Høyde inkl. poler
3 mm
Bredde
20 mm
Diameter
20 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
CR2032 litium, høy effekt 3V. Knappcelle-batteri.