Duracell - Duracell lader for oppladbare AA og AAA - 36529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Ladespenning - 12...12 V
Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz
Hurtiglader - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394036529
Elnummer
6200036
Leverandørens varenummer
36529
Typebeskrivelse
6200036
Merkespenning:
220...240 V
Ladespenning:
12...12 V
Frekvens-tilførselsspenning:
50 Hz
Hurtiglader:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
27 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
118 mm


