Duracell - Duracell multilader CEF22 - 88313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Ladespenning - 9...12 V
Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz
Hurtiglader - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394088313
Elnummer
6200035
Leverandørens varenummer
88313
Typebeskrivelse
6200035
Merkespenning:
220...240 V
Ladespenning:
9...12 V
Frekvens-tilførselsspenning:
50 Hz
Hurtiglader:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
320 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
60 mm
Et Duracell-produkt
Oppdag Duracell-serien


