Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Duracell - Duracell oppladbare AA batterier, 2400mAh - 4pk - 57043

KopierKopier
Duracell - Duracell oppladbare AA batterier, 2400mAh - 4pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Størrelsesbetegnelse:

Mignon
Se tilgjengelige varianterBlokk

Kapasitet:

2400 mAh
Se tilgjengelige varianter170 mAh

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Mignon

  • Nominell spenning - 1,5 V

  • Kapasitet - 2400 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

5000394057043

Elnummer

6200032

Leverandørens varenummer

57043

Typebeskrivelse

6200032

Størrelsesbetegnelse:

Mignon

Nominell spenning:

1,5 V

Kapasitet:

2400 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

50 mm

Bredde:

14,5 mm

Diameter:

14,5 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

23 g

Oppladbare HR6 AA 1,5V batterier på 2400mAh. Leveres i 4pk. Lader, se el.numrene: 6200035, 36, 36 og 38.

Duracell

Et Duracell-produkt

Oppdag Duracell-serien