Duracell - Duracell oppladbart batteri HR09V 9V 170mAh - 1pk - 56008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 9 V
Kapasitet - 170 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394056008
Elnummer
6200034
Leverandørens varenummer
56008
Typebeskrivelse
6200034
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
9 V
Kapasitet:
170 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
48,5 mm
Bredde:
26,5 mm
Diameter:
17,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
44 g
Et Duracell-produkt
Oppdag Duracell-serien


