Duracell - Electronics 386/301 SR 43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 130 mAh
IEC-betegnelse - SR 43
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394067721
Elnummer
6200042
Leverandørens varenummer
067721
Typebeskrivelse
6200042
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
130 mAh
IEC-betegnelse
SR 43
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Sølvoksid/sink
Lengde
4,2 mm
Høyde inkl. poler
4,2 mm
Bredde
11,6 mm
Diameter
11,6 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
Knappecellebatteri 1,5V sølvoksid. Leveres i 1pk