Duracell - Electronics 392/384 SR41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 45 mAh
IEC-betegnelse - SR 41
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394067929
Elnummer
6200043
Leverandørens varenummer
067929
Typebeskrivelse
6200043
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
45 mAh
IEC-betegnelse
SR 41
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
1
Modell / utførelse
Sølvoksid/sink
Lengde
3,6 mm
Høyde inkl. poler
3,6 mm
Bredde
7,9 mm
Diameter
7,9 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
2 g
Knappecellebatteri 1,5V sølvoksid. Leveres i 1pk