Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - 3M KLAR POLYESTER 9MM (PLP-CL - 2420018508

KopierKopier
Dymo - 3M KLAR POLYESTER 9MM (PLP-CL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndbredde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

71701185082

Elnummer

1861541

Leverandørens varenummer

2420018508

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndbredde:

9 mm

Dymo 3M industritape polyester 12 mm-hvit