Dymo - 3M P.VINYL 12MM SORT/ORANGE ( - 2421118435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Andre
Båndlengde - 15 m
Båndbredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
71701184351
Elnummer
1861630
Leverandørens varenummer
2421118435
Typebeskrivelse
Merketape
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Andre
Båndlengde:
15 m
Båndbredde:
12 mm
Dymo, ID1 industritape vinyl 19 mm-gul


