Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - 3M P.VINYL 19MM SORT/GUL (PLV - 2421118433

KopierKopier
Dymo - 3M P.VINYL 19MM SORT/GUL (PLV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndfarge - Gul

  • Båndbredde - 19 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

71701184337

Elnummer

1861628

Leverandørens varenummer

2421118433

Typebeskrivelse

Merketape

Båndfarge:

Gul

Båndbredde:

19 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo, ID1 industritape vinyl 19 mm-rød