Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - 3M P.VINYL 19MM SORT/HVIT - 2421118445

KopierKopier
Dymo - 3M P.VINYL 19MM SORT/HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 5,5 m

  • Båndbredde - 19 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

71701184450

Elnummer

1861640

Leverandørens varenummer

2421118445

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

5,5 m

Båndbredde:

19 mm

Varmebestandig:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dymo, ID1 industritape vinyl 19 mm-grønn