Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - D1 12MM BLÅ/KLAR - 2420045011

KopierKopier
Dymo - D1 12MM BLÅ/KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Andre

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313450119

Elnummer

1863226

Leverandørens varenummer

2420045011

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Andre

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo kontortape, D1 12mm blå/klar