Dymo - D1 12MM RØD/HVIT - 2420045015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Rød
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 7 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411313450157
Elnummer
1863228
Leverandørens varenummer
2420045015
Typebeskrivelse
Merking
Tekstfarge:
Rød
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
7 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo kontortape, D1 12mm rød/hvit


