Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - D1 12MM RØD/KLAR - 2420045012

KopierKopier
Dymo - D1 12MM RØD/KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Rød

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313450126

Elnummer

1863229

Leverandørens varenummer

2420045012

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Rød

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo standard D1 , rød på klar tape, 12mm bredde, ikke beregnet for industrielt bruk.