Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - D1 12MM SORT/GRØNN - 2420045019

KopierKopier
Dymo - D1 12MM SORT/GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Grønn

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313450195

Elnummer

1863233

Leverandørens varenummer

2420045019

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Grønn

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

12 mm

Dymo kontortape, D1 12mm sort/grønn