Dymo - D1 12MM SORT/RØD - 2420045017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Rød
Båndlengde - 7 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411313450171
Elnummer
1863238
Leverandørens varenummer
2420045017
Typebeskrivelse
Merking
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Rød
Båndlengde:
7 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo kontortape, D1 12mm sort/rød