Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - D1 19MM HVIT/SORT - 2420045811

KopierKopier
Dymo - D1 19MM HVIT/SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Svart

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 19 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313452212

Elnummer

1863248

Leverandørens varenummer

2420045811

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Svart

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

19 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo kontortape, D1 19mm hvit/sort