Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - D1 19MM SORT/BLÅ - 2420045806

KopierKopier
Dymo - D1 19MM SORT/BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Blå

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 19 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313452168

Elnummer

1863251

Leverandørens varenummer

2420045806

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Blå

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

19 mm

Dymo kontortape, D1 19mm sort/blå