Dymo - D1 19MM SORT/HVIT - 2420045803

KopierKopier
Dymo - D1 19MM SORT/HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 19 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dymo D1

EAN/GTIN

5411313452137

Elnummer

1863255

Leverandørens varenummer

2420045803

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

19 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo kontortape, D1 19mm sort/hvit