Dymo - D1 19MM SORT/RØD - 2420045807

KopierKopier
Dymo - D1 19MM SORT/RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Grønn

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 19 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313452175

Elnummer

1863257

Leverandørens varenummer

2420045807

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Grønn

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

19 mm

Dymo kontortape, D1 19mm sort/rød