Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - D1 6MM SORT/GUL - 2420043618

KopierKopier
Dymo - D1 6MM SORT/GUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 6 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313436182

Elnummer

1863210

Leverandørens varenummer

2420043618

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

6 mm

Varmebestandig:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Dymo kontortape, D1 6mm sort/gul