Dymo - D1 9MM BLÅ/HVIT - 2420040914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Andre
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 7 m
Båndbredde - 9 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411313409148
Elnummer
1863215
Leverandørens varenummer
2420040914
Typebeskrivelse
Merking
Tekstfarge:
Andre
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
7 m
Båndbredde:
9 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo kontortape, D1 9mm blå/hvit


