Dymo - D1 9MM RØD/HVIT - 2420040915

KopierKopier
Dymo - D1 9MM RØD/HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Rød

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dymo D1

EAN/GTIN

5411313409155

Elnummer

1863216

Leverandørens varenummer

2420040915

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Rød

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo kontortape, D1 9mm rød/hvit