Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - D1 9MM SORT/GUL - 2420040918

KopierKopier
Dymo - D1 9MM SORT/GUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 9 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5411313409186

Elnummer

1863219

Leverandørens varenummer

2420040918

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

9 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo kontortape, D1 9mm sort/gul