Dymo - D1 9MM SORT/RØD - 2420040917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Rød
Båndlengde - 7 m
Båndbredde - 9 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5411313409179
Elnummer
1863222
Leverandørens varenummer
2420040917
Typebeskrivelse
Merking
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Rød
Båndlengde:
7 m
Båndbredde:
9 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo kontortape, D1 9mm sort/rød


