Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Dymo - D1 F.NYLON 12MM SORT/HVIT - 2420016957

KopierKopier
Dymo - D1 F.NYLON 12MM SORT/HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 3,5 m

  • Båndbredde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313169578

Elnummer

1863489

Leverandørens varenummer

2420016957

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

3,5 m

Båndbredde:

12 mm

Dymo fleksibel nylontape D1, sort på hvit tape, 12mm bredde, ikke beregnet for industrielt bruk.
Dymo

Et Dymo-produkt

Oppdag Dymo-serien