Dymo - D1 F.NYLON 19MM SORT/HVIT - 2420016958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 3,5 m
Båndbredde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Dymo D1
EAN/GTIN
5411313169585
Elnummer
1863490
Leverandørens varenummer
2420016958
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
3,5 m
Båndbredde:
19 mm
Beskrivelse ikke tilgjengelig


