Dymo - KRYMPESTRØMPE PLHS-BLK-YEL6 6MM GUL KABEL 1.18-2.3 - 2420018052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
71701180520
Elnummer
1861645
Leverandørens varenummer
2420018052
Typebeskrivelse
Merking
Dymo Krympestrømpe, gul, 6 mm, lengde = 1,5 m
ProduktbladPDF


