Dymo - KRYMPESTRØMPE ID1 6MM HVIT DYMO - 2420018051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
71701180513
Elnummer
1861646
Leverandørens varenummer
2420018051
Typebeskrivelse
Merking
Dymo Krympestrømpe, hvit, 6 mm, lengde = 1,5 m
ProduktbladPDF


