Dymo - KRYMPESTRØMPE ID1 9MM HVIT DYMO 18053 - 2420018053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
71701180537
Elnummer
1861648
Leverandørens varenummer
2420018053
Typebeskrivelse
Merking
Dymo Krympestrømpe, hvit, 9 mm, lengde = 1,5 m
ProduktbladPDF


