Dymo - KRYMPESTRØMPE PLHS-YEL12 12MM GUL KABEL 2.97-5.13MM - 2420018056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
071701180568
Elnummer
1861649
Leverandørens varenummer
2420018056
Typebeskrivelse
Merking
Dymo Krympestrømpe, gul, 12 mm, lengde = 1,5m.
For kabeldiameter 2,97-5,13mm
For kabeldiameter 2,97-5,13mm
ProduktbladPDF