Dymo - KRYMPESTRØMPE PLHS-YEL19 19MM GUL FOR 4.6-8.7MM 1.5 - 2420018058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Indre diameter før krymping - 19 mm
Farge - Gul
Lengde - 1,5 m
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
71701180582
Elnummer
1861651
Leverandørens varenummer
2420018058
Typebeskrivelse
Merking
Type:
Varmkrymp
Indre diameter før krymping:
19 mm
Farge:
Gul
Lengde:
1,5 m
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
Dymo Krympestrømpe, gul, 19 mm, lengde = 1,5 m
ProduktbladPDF


