Dymo - KRYMPESTRØMPE PLHS-YEL9 9MM GUL DYMO KABEL 1.73-3. - 2420018054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
71701180544
Elnummer
1861647
Leverandørens varenummer
2420018054
Typebeskrivelse
Merking
Dymo Krympestrømpe, gul, 9 mm, lengde = 1,5 m
ProduktbladPDF


