Dymo - Merketape Dymo Flex 12mm s/gul Nylon - 2420018756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndfarge - Gul
Båndlengde - 3,5 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
71701187567
Elnummer
1861620
Leverandørens varenummer
2420018756
Typebeskrivelse
Merketape
Båndfarge:
Gul
Båndlengde:
3,5 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo 3M, industritape fleksibel nylon 19 mm-hvit
ProduktbladPDF


