Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - Merketape Dymo Flex 19mm s/gul Nylon - 2420018757

KopierKopier
Dymo - Merketape Dymo Flex 19mm s/gul Nylon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 3,5 m

  • Båndbredde - 19 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

71701187574

Elnummer

1861621

Leverandørens varenummer

2420018757

Typebeskrivelse

Merketape

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

3,5 m

Båndbredde:

19 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo 3M industritape polyester 9 mm-hvit