Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Dymo - MERKETAPE DYMO PLP-BLK-WHT12 12MM S/HVIT PERMANENT - 2420018764

KopierKopier
Dymo - MERKETAPE DYMO PLP-BLK-WHT12  12MM S/HVIT  PERMANENT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 5,5 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

71701187642

Elnummer

1861543

Leverandørens varenummer

2420018764

Typebeskrivelse

Merketape

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

5,5 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

nei

Dymo 3M industritape polyester 19 mm-metallik