Easee As - Easee Charge Core 10703 Sort ladestasjon - 10703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Frekvens - 50 Hz
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090052312254
Elnummer
6609500
Leverandørens varenummer
10703
Typebeskrivelse
6609500
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Frekvens:
50 Hz
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bredde:
193 mm
Høyde:
256 mm
Dybde:
106 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
Ja
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
1
Ladekabel permanent låsbar ved ladingsenhet:
Ja
Antall jordfeilbrytere type B:
0
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Kontaktorsveisdeteksjon:
Ja
Med effektbryter:
nei
Nettverksaktivert som master:
nei
Nettverksaktivert som extender:
nei
Nettverksbar via LAN:
nei
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Radio standard 4G:
Ja
Radiostandard 5G:
nei
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Integrert statisk laststyring:
Ja
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Drift og konfigurasjon via app:
Ja
Eksport av ladelogger:
Ja
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
2,5...16 mm²
Med MID-kompatibel energimåler:
nei


