Easee As - Easee Home Anthracite - 10105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052310045
Elnummer
6600977
Leverandørens varenummer
10105
Typebeskrivelse
6600977
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Bredde:
193 mm
Høyde:
256 mm
Dybde:
106 mm
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
1
Kapslingsmateriale:
Andre
Slagfasthet:
IK10
Fullastet med banebrytende teknologi og fremtidsrettede løsninger sikrer ladeboksen optimal utnyttelse av tilgjengelig strømkapasitet, lavere kostnader og sikker lading av din elbil.
Utviklet og produsert i Norge med tanke på enklest og rimeligst mulig installasjon, og gjør at systemet er svært enkel å prosjektere, montere og administrere.
• Universal ladestasjon som passer alle elbiler
• Utviklet og produsert i Norge - designet for å tåle nordisk klima med regn, snø, fuktighet og frost
• Støtter alle strømnett (IT, 230V/1+3-fase, TT og TN 400V) og alle strømstyrker (6-32A)
• Integrert 4G/LTE som er gratis livet ut
• 5 års garanti — Trygt og sikkert
Du trenger ikke å tenke på tekniske spesifikasjoner, laderoboten tilpasser seg alltid bilens behov og håndterer å lade flere biler med ulike behov samtidig.
Liten. Smart. Full av kraft.
Lad raskere
- Heldynamisk ladeeffekt fra 1,4kW - 22kW sørger for at du kan lade så raskt som bilen og strømnettet i huset ditt tillater.
Lad tryggere
- Integrert Jordfeilvern type B og temperatursensorer sørger for at du lader trygt.
Lad brukervennlig
- Full kontroll i app og portal lar deg styre dine ladere etter behov.
Lad smartere
- Laderen er klargjort for smartlading så du kan lade når strømmen er billigst. I fargen antrasitt.


