Easee As - FrontCover Blue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseshette
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090052310229
Elnummer
1501037
Leverandørens varenummer
70101
Typebeskrivelse
1501037
Type tilbehør/reservedel
Beskyttelseshette
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Easee frontdeksel kommer i fem ulike farger og gir deg en elegant ladeløsning til ditt hjem. Du kan velge om du ønsker at din Easee ladestasjon skal matche bilen eller huset ved å variere med et frontdeksel i fargen mørkeblå. Med en annen farge får boksen et helt nytt uttrykk. Det eneste du trenger å gjøre for å endre laderobotens utseende er å bytte dekselet på boksen. Det gamle dekselet fjernes enkelt og erstattes med det nye, uten bruk av verktøy. Easee Frontdeksel kommer i fem ulike farger. (Velg mellom Easee frontdeksel i fargene antrasitt, rød, sort, hvit, mørkeblå). Utviklet og produsert i Norge - designet for å tåle nordisk klima med regn, snø, fuktighet og frost.