Utgått

Easy LED concept - LEDstrip DTW ELC 24V 14,4W 5m - 3204300

KopierKopier
Easy LED concept - LEDstrip DTW ELC 24V 14,4W 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1310 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810005981

Elnummer

3204300

Leverandørens varenummer

3204300

Typebeskrivelse

3204300

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lysstyrke pr. meter:

1310 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...1900 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

36,585

Lampeffekt pr. fot:

4,39 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

72 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

1,2 mm

Total lengde:

5 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

·LEDtape ELC DimToWarm
·Spenning 24V
·3000K=1310lm/m, 1900K=min lys
·Ra>80
·Kuttlengde 10cm
·Maks lengde pr. tilkobling 5m
·Antall Led pr. meter 120, 60+60
·Selvklebende 3M tape
·Kapslingsgrad IP20
·Levetid 50 000 timer / L70
·Mål: 5000x10x1,2mm
·3 års garanti
Leveres med 100cm tilkoblingskabel i hver ende
2x Hurtigtilkobling 30cm, 2x hurtigskjøt og 2x hjørneskjøt