Easy LED concept - LEDstrip RGB ELC 24V 1160lm 5m - 116187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 28,8 W
Lysstyrke pr. meter - 1160 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810004564
Elnummer
3204303
Leverandørens varenummer
116187
Typebeskrivelse
3204303
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
28,8 W
Lysstyrke pr. meter:
1160 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
RGB
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
36,585
Lampeffekt pr. fot:
8,78 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
144 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
1,8 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
· Spenning 24V
· 1160 lumen/meter (Rød:234, Grønn:822, Blå:193)
· Fargetemperatur RGB
· Kuttlengde 5 cm
· Maks lengde pr. tilkobling 5m
· Antall LED pr meter 120 / pitch 8,33 mm
· Selvklebende 3M tape
· Kapslingsgrad IP20
· Levetid 50 000 timer / L70 (ta 60°)
Mål: 5000x12x1,8mm
Leveres med 100cm tilkoblingskabel i begge ender.