Eaton Electric - 1 rader Rehab innsats 360mm - 290304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 339 mm
Høyde - 159 mm
Antall høydeenheter - 1
Materiale - Stål
Type overflate - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7022241012591
Elnummer
1782250
Leverandørens varenummer
290304
Typebeskrivelse
1R-360
Bredde:
339 mm
Høyde:
159 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Rehabiliteringsinnsatser NEBB-skap 1 Rad / RAL 9016 / 18 moduler - 360mm - For C, D og E skap


